›

SCHEDA ETHERNET-IP GFX4-ETH5

Cod. Rexel GRF058234
Cod. Produttore F058234

Informazioni principali

  • Protocollo: Ethernet-IP
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Prestazioni: Elevate e stabili
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Comunicazione veloce
  • Robustezza: Adatta a ambienti difficili
  • Serie: GFX4-ETH5
  • Tipo: Scheda di rete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda Ethernet-IP GFX4-ETH5 progettata per garantire connettività efficiente e affidabile nei sistemi di automazione industriale. Questo componente elettrico consente l'integrazione e la comunicazione veloce tra dispositivi tramite protocollo Ethernet-IP, assicurando prestazioni elevate e stabilità nella trasmissione dati. Realizzata con materiali di alta qualità, la scheda è ideale per ambienti che richiedono precisione e robustezza nelle applicazioni di rete industriale.
SCHEDA ETHERNET-IP GFX4-ETH5