Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A3620
Cod. Produttore
VW3A3620
Cod. EAN
3606480517259

Informazioni di prodotto

Scheda di monitoraggio velocità - RS422 - 5 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di monitoraggio della velocità è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. Questo modulo opzionale dispone di quattro funzioni: soglia di frequenza di scorrimento del carico, livello di rilevamento di scorrimento del carico, controllo della direzione di scorrimento del carico e durata del rilevamento di scorrimento del carico. Questo modulo consente di rilevare slittamenti del carico indesiderati nelle applicazioni di sollevamento utilizzando un encoder esterno. Il modulo di monitoraggio della velocità garantisce che la velocità effettiva del motore rientri nelle impostazioni di soglia accettabili e che il movimento avvenga nella direzione desiderata. È dotato di una porta con connettore a vite a 6 vie. La sua tensione nominale di ingresso è 5 V. Pesa 0,3 kg. È consigliato per applicazioni di sollevamento in controllo loop APERTO. Questo prodotto è conforme allo standard RS422. Per l'uso con variatori ATV320 con blocco di controllo compatto, è richiesto un adattatore per modulo opzionale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo d'ingresso encoder rotativo

Accessorio

Serie

Altivar 32

Produttore

Scheda di monitoraggio velocità - RS422 - 5 V