Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXRMS008MP
Cod. Produttore
BMXRMS008MP
Cod. EAN
3595863922264

Informazioni di prodotto

  • Capacità memoria: 8 MB
  • Compatibilità: Modicon M340
  • Tipologia: Scheda memoria flash SD
  • Server web: Transparent Ready B10
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Modicon M340
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. La scheda di memoria SD flash è un accessorio del processore M340. È progettata con una capacità di memoria di archiviazione dati pari a 8 MB. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Supporta il server web Transparent Ready classe B10. Peso: 0,002 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. La scheda di memoria è compatibile con i moduli processore Modicon M340 BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 e con l'adattatore I/O remoto periferico BMXPRA0100 . La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori. La scheda è destinata al backup delle due aree di memoria della RAM interna del modulo processore. Il backup dei dati è eseguito automaticamente tramite duplicazione, quando il PLC è spento.

supporto di memoria

Scheda SD

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

8192 KILOBYTE

Serie

Modicon M340

Produttore

Scheda di memoria flash SD - 8 Mb - Per processore M340