› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Scheda comunicazione Ethernet TCP/IP ATV32 LXM32

Cod. Rexel TEVW3A3616
Cod. Produttore VW3A3616
Cod. EAN 3606480177590

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar ATV320, Lexium 32
  • Protocolli: Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Collegamenti: 2 porte RJ45
  • Velocità trasmissione: 10/100 Mbps
  • Indirizzamento: Manuale, BOOTP, DHCP
  • Modalità scambio: Half/full duplex
  • Indicatori LED: 4 LED stato e attività
  • Serie: Lexium 32 & Motors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione Schneider Electric Altivar Ethernet TCP/IP ha 2 porte con connettori RJ45. Questo modulo di comunicazione consente l'integrazione del variatore nella rete di controllo del processo Ethernet TCP/IP. Grazie al design modulare estraibile è facile da installare e rimuovere dagli azionamenti Altivar. È compatibile con Altivar Machine ATV320, Lexium 32 e Altivar 32.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di comunicazione

Accessorio

Serie

Lexium 32 / Motors

Scheda comunicazione Ethernet TCP/IP ATV32 LXM32
€ 181,74 x 1 pz.
(pz.)