Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A3725
Cod. Produttore
VW3A3725
Cod. EAN
3606481355430

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione BACnet MS TP, Altivar, morsettiera rimovibile a 5 pin, IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di comunicazione BACnet MS/TP è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotato di una morsettiera rimovibile RS485 a 5 pin. È compatibile con i variatori Altivar Process. Questo modulo consente i servizi di comunicazione di notifica AV, BV, MSV BACnet MS/TP e COV. La velocità di trasmissione è fino a 76,8kbit/s. Dispone di 4 LED: uno che mostra l'errore, un'attività di trasmissione, un'attività di ricezione (RX) e uno stato del modulo. Pesa 0.035 kg. Consente l'integrazione del variatore di velocità nella rete di controllo dei processi. Il suo indice di protezione è IP20 ed è conforme alle norme BTL, CSA, IEC 61000 (4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 6-1 e 6-3), IEC 60730-1, UL508 e UL 873.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV600