Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF107N2V
Cod. Produttore
F107N2V
Cod. EAN
8012199968940

Informazioni di prodotto

  • Serie: IDROBOARD
  • Moduli DIN: 24-36 (2x12-2x18)
  • Contenitore: multifunzione verticale
  • Prese supportate: 16/32 A dritte
  • Prese angolate: 16 A 90° 2P+T
  • Spine: 16 A 90°
  • Adattatori: IDROBOX
  • Uso: centralini modulari

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola verticale da parete con 3 file, caratterizzata da un coperchio con taglio e chiusura di tipo alternativo. Progettata per installazioni elettriche, offre un segnale di passaggio porta integrato per una migliore gestione e controllo. La struttura è robusta e funzionale, ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. La soluzione è priva di serratura e porta trasparente, garantendo praticità e semplicità d’uso. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Contenitore multifunzione verticale per centralini IDROBOARD 24-36 moduli DIN (2x12 - 2x18), equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

137 mm

altezza

432 mm

profondità

123 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

119 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

428 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

133 mm

possibilità di applicazione

Materiale del corpo

Plastica

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Serie

IDROBOARD

Produttore

Contenitore verticale multifunzione per centralini IDROBOARD 24-36 moduli DIN