Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500
Cod. Produttore
500
Cod. EAN
8012199108438

Informazioni di prodotto

Scatola tonda in resina da incasso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso tonda per muratura a vista, progettata per installazioni singole. Realizzata senza attrezzatura interna, è ideale come cassetta di giunzione per apparecchi elettrici. La forma tonda garantisce un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola tonda in resina da incasso - per pareti in muratura - installazione supporti con graffette o a viti diametro 60 mm - profondità 44mm

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Arancione

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

73 mm

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20 mm

inserimento dal retro

Produttore

Scatola tonda resina incasso per pareti muratura 60mm prof.44mm