Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBS342916H
Cod. Produttore
NSYTBS342916H
Cod. EAN
3606480165412

Informazioni di prodotto

Scatola PanelSeT ABS 341x291x168 coperchio opaco alto IP66

Documentazione tecnica

Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 341 mm, 291 mm e 168 mm Le dimensioni interne della scatola sono 325 mm x 275 mm x 160 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana alta fissata con viti prigioniere piatte La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni Con un peso netto di 1,66 kg, questo TBS è un armadio affidabile e resistente per il dispositivo

spessore materiale scatola

12.5 mm

profondità interna

160 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

12.5 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

numero di ingressi per conduttori

2

adatto per parafulmine

profondità

168 mm

larghezza

275 mm

superficie

non trattato

altezza

341 mm

Serie

Enclosures

Produttore

Scatola Thalassa ABS 341x291x168 coperchio opaco alto IP66