Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBS241910H
Cod. Produttore
NSYTBS241910H
Cod. EAN
3606480165344

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS 45% riciclato
  • Dimensioni: 241x194x107 mm
  • Protezione: IP66, IK07
  • Classe isolamento: II
  • Chiusura: vite prigioniera piatta
  • Fissaggio: 4 viti in plastica
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: Enclosures

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta industriale in ABS per PanelSeT TBS. Multifunzione. 241 x 194 x 107 mm. Montaggio a parete. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio coperchio con 4 viti in plastica. Protezione IP66, IK07, classe di isolamento elettrico 2.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

194 mm

altezza

241 mm

profondità

107 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

Enclosures

Produttore

Scatola Thalassa ABS 241x194x107 coperchio opaco alto