Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0903A00
Cod. Produttore
1SL0903A00
Cod. EAN
8000126034929

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP44-SNAP-ON COVER-80X80X40 - GWT 960°C;IP44-SNAP-ON COVER-80X80X40 - GWT 960°C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

40 mm

tipo di montaggio

universale

per diametro del tubo

20 mm

piombabile

lunghezza

80 mm

sezione max. del conduttore

314.16 mm²

numero di ingressi

4

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

80 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

diametro

20 mm

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA STAGNA IP44 - 960 C - 80X8