Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0882A00
Cod. Produttore
1SL0882A00
Cod. EAN
8000126234022

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP65-SMOOTH-HIGH TR LID-220X170X150-1/4TS - GWT 650°C

senza alogeni

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

150 mm

tipo di montaggio

universale

piombabile

lunghezza

220 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

170 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP65 HF - 650 C-1/4 GIR