Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0876A00
Cod. Produttore
1SL0876A00
Cod. EAN
8000126233933

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione IP65 con elevata resistenza termica, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e al coperchio liscio
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistenza fino a 650°C per maggiore sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP65-SMOOTH-LOW TR LID-220X170X80-1/4TS - GWT 650°C

senza alogeni

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

80 mm

tipo di montaggio

universale

piombabile

lunghezza

220 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

170 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP65 HF - 650 C-1/4 GIR