Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0964A00
Cod. Produttore
1SL0964A00
Cod. EAN
8000126040494

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP65-SMOOTH-HIGH LID-310X240X160-1/4 TS - GWT 960°C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

160 mm

tipo di montaggio

universale

piombabile

lunghezza

310 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

240 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP65 - 960 C-1/4 GIRO-3