Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP80118
Cod. Produttore
MIP80118
Cod. EAN
3606480151033

Informazioni di prodotto

Scatola Resi9 MP incasso 18 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È dedicato a un involucro con 1 fila di 18 moduli di 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 378 mm x (H) 228 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di montaggio

incassato

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK07

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

numero di file

1

corrente nominale (In)

63 A

profondità di incasso

80 mm

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

profondità

98 mm

larghezza

378 mm

numero di moduli

8

superficie

non trattato

altezza

228 mm

Serie

Resi9_MP

Produttore

Scatola Resi9 MP incasso 18 moduli