Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120022
Cod. Produttore
120022
Cod. EAN
8012199124742

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola per 2 moduli
  • Utilizzo: Canali e colonne
  • Compatibilità: Art. 120032
  • Serie: INTERLINK|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola portamoduli in materiale plastico di colore giallo, progettata per l’alloggiamento di 2 moduli elettrici. Ideale per installazioni di componenti elettrici in sistemi di automazione e distribuzione, garantisce un fissaggio sicuro e una protezione affidabile dei dispositivi. Realizzata per integrarsi con la serie Living, assicura facilità di montaggio e compatibilità con vari accessori del sistema elettrico. La sua struttura robusta e compatta permette un’installazione ordinata e funzionale negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola per installazione di 2 moduli LivingLight nei canali e nelle colonne - da utilizzare con art. 120032

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Scatola portamoduli 2 moduli LivingLight per installazioni civili