Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04186
Cod. Produttore
B04186
Cod. EAN
8015892041866

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione SDM W per minicanali TMC/TMU, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con minicanali standard TMC e TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minore manutenzione grazie alla qualità dei materiali
  • Possibile ottimizzazione dei consumi energetici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SDM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO

larghezza

65 mm

senza alogeni

profondità

28 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU bianco SDM W

€ 4,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info