› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione da incasso ed accessori

Scatola parete resina 3 moduli serie civili

Cod. Rexel BTI503BI
Cod. Produttore 503BI
Cod. EAN 8005543464519

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA SUPERFICIALE 3P
  • Materiale: Resina
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipo installazione: Da parete
  • Uso: Apparecchi serie civili
  • Serie: Universale
  • Consigliata quantità: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola di giunzione universale rettangolare per montaggio superficiale, progettata per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata per garantire versatilità e facilità di installazione, è adatta a configurazioni singole senza attrezzatura integrata. La sua struttura robusta assicura protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, rendendola ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola 3 moduli da parete, in resina, per installazione di apparecchi delle serie civili

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

94,3 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Scatola parete resina 3 moduli serie civili
€ 7,33 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info