Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503BP
Cod. Produttore
503BP
Cod. EAN
8012199521381

Informazioni di prodotto

Scatola da parete 3 moduli bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete rettangolare di colore bianco, progettata per installazioni singole. Realizzata come cassetta di giunzione per apparecchi, è priva di attrezzature interne e offre una soluzione funzionale per il montaggio elettrico. La sua forma compatta e il design essenziale la rendono ideale per applicazioni in ambienti residenziali o commerciali, garantendo praticità e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scatola da parete 3 moduli bianca

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

88 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Produttore

Scatola parete 3 moduli bianca per impianti elettrici

€ 7,87 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info