Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03640
Cod. Produttore
SL03640
Cod. EAN
3295150036406

Informazioni di prodotto

SCAT.IND.214X162X71 PVC IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 220 x 168 x 85 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.

spessore materiale scatola

12.5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di montaggio

incassato

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

12.5 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

numero di ingressi per conduttori

2

adatto per parafulmine

con serratura

profondità

106 mm

larghezza

168 mm

superficie

non trattato

altezza

220 mm

Produttore

Scatola industriale Tecnopilote PVC IP55 coperchio opaco 214x162x71

(pz.)