› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Scatola industriale ABS 192x164x87 mm IP66 montaggio a parete PanelSeT TBS

Cod. Rexel SLNSYTBS19168
Cod. Produttore NSYTBS19168
Cod. EAN 3606480165306

Informazioni principali

  • Dimensioni: 192x164x87 mm
  • Materiale: ABS con 45% riciclato
  • Protezione: IP66, IK07
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Chiusura: Vite imperdibile esterna
  • Montaggio: A muro
  • Classe isolamento: II
  • Serie: Enclosures

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta industriale in ABS per PanelSeT TBS. Multifunzione. 192 x 164 x 87 mm. Montaggio a parete. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio coperchio con 4 viti in plastica. Protezione IP66, IK07, classe di isolamento elettrico 2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

164 mm

altezza

192 mm

profondità

87 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

Enclosures

Scatola industriale ABS 192x164x87 mm IP66 montaggio a parete PanelSeT TBS