Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLI902X
Cod. Produttore
WLI902X
Cod. EAN
6955891805255

Informazioni di prodotto

SCATOLA INCASSO VIVAVOCE 4,3'' 42311F

Documentazione tecnica

La scatola incasso vivavoce ABWAWLI902X è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di comunicazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questa scatola è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendola ideale per l'uso in vari contesti. Con una forma studiata per adattarsi perfettamente agli standard di installazione, offre una soluzione ottimale per il montaggio di dispositivi vivavoce. La sua versatilità la rende compatibile con una vasta gamma di apparecchiature, assicurando prestazioni affidabili. Il design elegante e discreto permette di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente, mentre il materiale resistente alla corrosione garantisce una lunga vita operativa. Scegliere la scatola incasso vivavoce ABWAWLI902X significa optare per un prodotto di qualità che unisce funzionalità e estetica.

profondità

27 mm

colore

antracite

altezza

145 mm

larghezza

125 mm

Produttore

ABB

Scatola Incasso Vivavoce 4,3