Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71306.AU
Cod. Produttore
V71306.AU
Cod. EAN
8007352080812

Informazioni di prodotto

Scatola incasso rettang. 6-7M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso rettangolare unificata 6-7 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

174 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

9

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

7

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 49,6 mm

Produttore

Scatola incasso rettangolare 6-7 moduli nero per pareti muratura