Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71305
Cod. Produttore
V71305
Cod. EAN
8007352079465

Informazioni di prodotto

Scatola incasso rettang. 5M azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso rettangolare unificata 5 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

144 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

5

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 49,7 mm

Produttore

Scatola incasso rettangolare 5 moduli azzurro per pareti in muratura GW 650 °C