Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350020
Cod. Produttore
350020
Cod. EAN
8005543446270

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso a 2 moduli progettata per alloggiare i moduli elettronici Audio Video dei posti esterni della serie Sfera New. Realizzata con materiali plastici e metallici di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità, essendo riciclabile al 96%. Facile da installare con utensili standard, non richiede manutenzione durante il suo utilizzo. La scatola è ideale per impianti elettrici da incasso, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per l'integrazione di dispositivi elettronici in contesti esterni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scatola da incasso in plastica 2 moduli.

larghezza

117,5 mm

altezza

214 mm

profondità

45 mm

Serie

SFERA

Produttore

Scatola incasso plastica 2 moduli per impianti elettrici parete

€ 32,74 x 1 pz.
(pz.)