Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71001.AU
Cod. Produttore
V71001.AU
Cod. EAN
8007352080690

Informazioni di prodotto

Scatola incasso autoest. ø60mm nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

60 mm

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

2

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 50 mm

Produttore

Scatola incasso rotonda 60mm nero per pareti muratura alta resistenza GW 960°C