Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120024
Cod. Produttore
120024
Cod. EAN
8012199124780

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola 4 moduli
  • Applicazione: Canali e colonne
  • Compatibilità: Supporto art. 120034
  • Serie: INTERLINK|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di contenimento per 4 moduli, progettata per l'installazione di componenti elettrici in sistemi di automazione e domotica. Realizzata in materiale plastico resistente, garantisce protezione e isolamento ottimali per i dispositivi installati. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, assicura una facile integrazione con le serie di componenti elettrici grazie al suo design compatto e funzionale. La scatola è dotata di sistemi di fissaggio rapidi che facilitano il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile e duratura per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola per l\'installazione di 4 moduli nei canali e nelle colonne - da utilizzare con supporto art. 120034

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Scatola incasso 4 moduli plastica gialla installazione civile residenziale