Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120051
Cod. Produttore
120051
Cod. EAN
8005543628867

Informazioni di prodotto

Interlink - scatola 4 moduli per colonne

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola modulare rettangolare per installazioni elettriche, progettata per ospitare fino a quattro moduli. Realizzata con materiali resistenti e adatta per il montaggio su un lato, garantisce una soluzione pratica e funzionale per l'alloggiamento di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura compatta e affidabile, facilita l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlink - scatola 4 moduli per colonne

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Laterale

tipo di fissaggio

Avvitare

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Serie

INTERLINK

Produttore

Scatola incasso 4 moduli per impianti elettrici muro residenziale commerciale