Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71720
Cod. Produttore
V71720
Cod. EAN
8007352425804

Informazioni di prodotto

Scatola inc. multifunz. 12-14M p/leggere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso multifunzione (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Blu

larghezza

199,3 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

142,8 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

14

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 70 mm

Produttore

Scatola incasso multifunzione 12-14 moduli pareti leggere azzurro GW 850°C

€ 7,55 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info