Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53736
Cod. Produttore
V53736
Cod. EAN
8007352510050

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. 36Mp/leggere azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x588x80 mm

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

316 mm

altezza

588 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

3

numero di ingressi per conduttori

46

profondità interna

78 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

numero di moduli

36

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola incasso centralino 36 moduli GW 850°C pareti leggere azzurro 316x588x80 mm