Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53712
Cod. Produttore
V53712
Cod. EAN
8007352510012

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. 12Mp/leggere azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x238x80 mm

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

316 mm

altezza

238 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

numero di ingressi per conduttori

32

profondità interna

78 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

numero di moduli

12

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola incasso centralino 12 moduli pareti leggere azzurro 316x238x80 mm

€ 9,86 x 1 pz.
(pz.)
11 pz.
Q.tà consigliata info