Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71718
Cod. Produttore
V71718
Cod. EAN
8007352425781

Informazioni di prodotto

Scatola inc. 8M p/leggere azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Blu

larghezza

138 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

138 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

8

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 56 mm

Produttore

Scatola da incasso 8 moduli resistente 850°C per pareti leggere azzurro