›

SCATOLA IN AL 3 VIE A T G2 IP65

DKC
Cod. Rexel DK6330-212
Cod. Produttore 6330-212
Cod. EAN 8033648020446

Informazioni principali

  • Serie: DK6330
  • Materiale: lega di alluminio
  • Vie: 3 vie a T
  • Grado protezione: IP65
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Viti fissaggio: acciaio zincato
  • Guarnizioni: tenuta stagna
  • Coperchi: lega di alluminio pressofuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

forma

Elemento a T

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con manicotto

con coperchio e apertura per l'ispezione

SCATOLA IN AL 3 VIE A T G2 IP65