Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
DK6330-112
Cod. Produttore
6330-112
Cod. EAN
8033648022617

Informazioni di prodotto

Scatola in alluminio a tre vie con protezione IP65, ideale per installazioni elettriche resistenti e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli imbocchi filettati e alle diverse configurazioni (due, tre e quattro vie).
  • Risparmio di tempo con coperchi avvolgenti e viti zincate o inox su richiesta.
  • Montaggio sicuro con tenuta stagna garantita da guarnizioni piane.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro polvere e acqua.
  • Materiali robusti in lega di alluminio per una lunga durata dell’impianto.
  • Riduzione dei rischi di danneggiamento dei cavi grazie a una corretta installazione.
Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

forma

Elemento a T

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

con manicotto

con coperchio e apertura per l'ispezione

Produttore

DKC

SCATOLA IN AL 3 VIE A T G1 IP65