Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
DK6330-34
Cod. Produttore
6330-34
Cod. EAN
8033648020491

Informazioni di prodotto

Scatola di infilaggio in lega di alluminio, tre vie a T, filettatura GAS 3/4", IP65
Scatole di infilaggio a tre vie, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

superficie

non trattato

forma

elemento a T

colore

naturale

esecuzione

filettatura

senza alogeni

con manicotto

con coperchio e apertura per l'ispezione

Produttore

DKC

SCATOLA IN AL 3 VIE A T G IP66