›

SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G

DKC
Cod. Rexel DK603B-34
Cod. Produttore 603B-34
Cod. EAN 8033648039165

Informazioni principali

  • Materiale: lega di alluminio
  • Vie: 2 vie, una in basso
  • Grado protezione: IP55
  • Coperchio: alluminio pressofuso
  • Viti: acciaio zincato
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Installazione: ogni 4 tratte tubo
  • Serie: DK603B

Descrizione del prodotto

Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattrovie, con imbocchi in asse o perrpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattrovie, con imbocchi in asse o perrpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

con coperchio e apertura per l'ispezione

SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G