Prodotti /

Cod. Rexel
DK6030-40
Cod. Produttore
6030-40
Cod. EAN
8033648036478

Informazioni di prodotto

Scatola in lega di alluminio per installazioni elettriche, progettata per garantire affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e rapido grazie agli imbocchi filettati M40
  • Design modulare con vie dritte per adattarsi a diverse configurazioni
  • Viti zincate o inox per una migliore durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP55 per protezione da polvere e acqua
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata dell’impianto
  • Conformità alle normative CEI EN per garantire sicurezza e qualità
Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

con coperchio e apertura per l'ispezione

Con filettatura interna