Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza in unità di suddivisione
12
tipo di montaggio
incassato
classe di protezione
II
resistenza agli urti
IK07
colore
Bianco
esecuzione coperchio
chiuso
numero di file
1
corrente nominale (In)
63 A
profondità di incasso
80 mm
numero RAL
9003
materiale della scatola
plastica
profondità
98 mm
larghezza
270 mm
numero di moduli
superficie
non trattato
altezza
228 mm
Serie
Resi9_MP
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te