Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00949
Cod. Produttore
SL00949
Cod. EAN
3295150009493

Informazioni di prodotto

Scat.der. Pilote 300x220x180 cop alto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola derivazione Pilote IP56 300x220x180 lati lisci coperchio alto

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

colabile

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

lunghezza

300 mm

temperatura di impiego

-15 °C

profondità

180 mm

larghezza

220 mm

superficie

non trattato

allineabile

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP56 300x220x180 lati lisci coperchio alto

€ 44,60 x 1 pz.
(pz.)