Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Blu
larghezza
312 mm
Tipologia
Altro
senza alogeni
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
Tipologia costruttiva
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
profondità interna
120 mm
accoppiabile
lunghezza
248 mm
materiale
Plastica
numero di ingressi
20
fissaggio degli apparecchi
Allargare
fissaggio del coperchio
Avvitato
grado di protezione (IP)
IP00
per diametro del tubo
inserimento dal retro
esecuzione coperchio
Coperchio a diaframma cieco
passaggio scatola tramite foro sfondabile
profondità
0 ... 120 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te