Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00940
Cod. Produttore
SL00940
Cod. EAN
3295150009400

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.380X304X120 IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL00940 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 380 mm di altezza interna, 304 mm di larghezza interna e 120 mm di profondità interna. Ha un fissaggio del coperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

lunghezza

380 mm

temperatura di impiego

-25 °C

profondità

120 mm

larghezza

300 mm

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazionePilote IP56 380x304x120 lati lisci

€ 51,88 x 1 pz.
(pz.)