Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI510N
Cod. Produttore
510N
Cod. EAN
8012199108568

Informazioni di prodotto

Scatola in resina per incasso in profilati

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso rettangolare per profili, adatta per un modulo delle serie Living, Light, Light tech e Magic. Realizzata in polistirene senza alogeni, garantisce resistenza fino a 650 °C al filo incandescente secondo la norma IEC 60695-2-11. Progettata per l’installazione su parete forata, è dotata di graffette metalliche e prefratture antimalta per l’inserimento di tubi di diverse sezioni, facilitando il cablaggio e la connessione dei circuiti elettrici. La scatola è singola, senza attrezzatura interna, con possibilità di accoppiamento posteriore e affiancamento verticale o orizzontale. La profondità interna è di 45 mm, con dimensioni compatte che ne consentono l’uso in installazioni elettriche residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola in resina per incasso in profilati e pannelli - per supporto ad 1 modulo Magic art. 5367R e relative placche

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Grigio

larghezza

27,8 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

45 mm

accoppiabile

lunghezza

50,7 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Produttore

Scatola derivazione resina incasso profilati 1 modulo Magic