Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16208
Cod. Produttore
16208
Cod. EAN
8012199108377

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 387x154x69 mm
  • Materiale: Resina antiurto
  • Suddivisione: 3 scomparti
  • Completa di: coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Montaggio: Predisposta
  • Uso: Derivazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare per montaggio a vista, progettata per installazioni singole. Realizzata in materiale resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La struttura senza attrezzatura integrata offre versatilità e facilità di utilizzo in impianti elettrici civili e industriali. Dimensioni ampie per agevolare l’organizzazione dei cavi e la manutenzione. Adatta per applicazioni in muratura a vista, assicura robustezza e durata nel tempo. Ideale per realizzare derivazioni elettriche in modo ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione 387x154x69mm predisposta per suddivisione in 3 scomparti-in resina antiurto, completa di coperchio e viti

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

403 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

34

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione MULTIBOX 387x154x69mm resina antiurto incasso

€ 11,60 x 1 pz.