Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16207
Cod. Produttore
16207
Cod. EAN
8012199108346

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 289x154x69mm
  • Materiale: Resina antiurto
  • Suddivisione: 3 scomparti
  • Completo di: Coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Uso: Predisposta per suddivisione
  • Resistenza: Antiurto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare progettata per il montaggio a vista su muratura, ideale per installazioni singole. Realizzata in materiale resistente, garantisce una protezione sicura e duratura dei collegamenti elettrici. La struttura senza attrezzatura consente un'installazione semplice e versatile, adatta a diverse esigenze impiantistiche. Le dimensioni ampie offrono spazio sufficiente per la gestione ordinata dei cavi all'interno della scatola. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione 289x154x69mm predisposta per suddivisione in 3 scomparti-in resina antiurto, completa di coperchio e viti

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

305 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

20

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione MULTIBOX 289x154x69 mm incasso resina antiurto