Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
DKJB30SV
Cod. Produttore
JB30SV
Cod. EAN
8033648302955

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione in alluminio JB, dimensioni esterne 160 x 160 x 90 mm
Descrizione del produttore: Le custodie della serie JBOX sono progettate per la protezione di componenti elettrici o elettronici, il grado di protezione IP66 e la resistenza all’urto IK10 contraddistinguono il prodotto per essere utilizzato in tutti gli ambiti industriali.I punti di fissaggio presenti sulla base permettono l’installazione di guide DIN e piastre di fondo per il montaggio di componenti elettronici ed elettromeccanici.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

160 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

160 mm

materiale

Alluminio

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66

per diametro del tubo

Altro

Collegabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

100 ... -60 °C

Produttore

DKC

SCATOLA DERIVAZIONE JB 160X160X90 A