Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
120 mm
Tipologia
Scatola di derivazione
senza alogeni
profondità
90 mm
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Altro
lunghezza
materiale
Alluminio
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP66
per diametro del tubo
Collegabile
esecuzione coperchio
Coperchio di montaggio
Grado di protezione (NEMA)
temperatura di impiego
100 ... -60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te