Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
numero di ingressi
12
tensione di isolamento nominale Ui
450 V
forma
rettangolare
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
tipo di passaggio nella scatola
membrana graduata ritagliabile
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
coperchio
non trasparente
fissaggio del coperchio
avvitato
esecuzione coperchio
coperchio a diaframma cieco
larghezza
334 mm
profondità
129 mm
resistente alle intemperie
lunghezza
380 mm
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te