Prodotti /

Cod. Rexel
DK6410DE03
Cod. Produttore
6410DE03
Cod. EAN
8033648306724

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione robusta e resistente, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai prigionieri M6 inox e kit di fissaggio dedicati
  • Viti antiperdenti per un montaggio rapido e sicuro
  • Materiale in acciaio inox AISI 304 resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 garantito per ambienti esterni e umidi
  • Guarnizione neoprenica antiolio e autoestinguente per sicurezza e tenuta stagna
  • Durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili
Scatole di derivazione IP66 prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm, tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio e autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410E01 e cod.6411E01). I kit per il fissaggio a parete cod.6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1). Descrizione del produttore: Scatole di derivazione IP66 prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm, tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio e autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410E01 e cod.6411E01). I kit per il fissaggio a parete cod.6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1).

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Altro

larghezza

90 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

86 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

90 mm

materiale

Acciaio inossidabile

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP69

per diametro del tubo

Altro

Collegabile

Per zona Ex polvere

21, 22

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura di impiego

70 ... -50 °C

Produttore

DKC

Scatola derivazione inox AISI 304 IP66 robusta resistente esterni umidi fissaggio M6 inox