Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16209
Cod. Produttore
16209
Cod. EAN
8012199108407

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 364x218x69 mm
  • Materiale: Resina antiurto
  • Suddivisione: 3 scomparti
  • Completa di: coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Utilizzo: Derivazione impianti
  • Resistenza: Alta durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare di tipo singolo, progettata per il montaggio a vista su muratura. Realizzata in materiale resistente, è priva di attrezzature interne, garantendo versatilità per diverse applicazioni elettriche. Ideale per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche, offre una struttura robusta e funzionale per installazioni sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione 364x218x69mm predisposta per suddivisione in 3 scomparti-in resina antiurto, completa di coperchio e viti

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

244 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

34

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso resina antiurto 364x218x69mm

€ 15,09 x 1 pz.