Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16206
Cod. Produttore
16206
Cod. EAN
8012199108315

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 218x154x69 mm
  • Materiale: Resina antiurto
  • Suddivisione: 2 scomparti
  • Completo di: Coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Uso: Multifunzione
  • Protezione: Antiurto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola multifunzionale rettangolare per montaggio a vista su muratura, progettata come cassetta di derivazione singola senza attrezzatura integrata. Realizzata per garantire versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offre una soluzione robusta e funzionale per la protezione e l'organizzazione dei collegamenti elettrici. La sua struttura assicura affidabilità e praticità nell’utilizzo, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione 218x154x69mm predisposta per suddivisione in 2 scomparti-in resina antiurto, completa di coperchio e viti

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

180 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso resina antiurto 218x154x69mm civile residenziale