Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16201
Cod. Produttore
16201
Cod. EAN
8012199051123

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 87x87x44 mm
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Montaggio: Da incasso
  • Materiale: Resina antiurto
  • Accessori: Coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Utilizzo: Protezione e collegamento
  • Quantità consigliata: 75

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione singola di forma quadrata, progettata per il montaggio su muratura a vista. Realizzata in materiale non metallico, garantisce isolamento elettrico e protezione meccanica con grado IP30-D e resistenza agli urti IK07. La scatola è priva di attrezzatura interna, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Le dimensioni e la struttura sono ottimizzate per un utilizzo pratico e funzionale in impianti elettrici, offrendo una soluzione resistente e duratura per la derivazione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da incasso 87x87x44 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

99 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso 87x87x44 mm resina antiurto